Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 4700uF; 6,3VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 4700uF; 6,3VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 4700uF; 6,3VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UVP0J472MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP0J472MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x31,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,982*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,67994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,662*
€ 287,57778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,65*
€ 266,1435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,802*
€ 263,94438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,982*
€ 242,73858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.