Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; Ø10x10mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; Ø10x10mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; Ø10x10mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UUX0J102MNL1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UUX0J102MNL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UUX
Strom im max. Impuls: 495mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,17282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,52*
€ 132,7088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,12*
€ 132,2328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,20*
€ 125,188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,36*
€ 115,8584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,41*
€ 102,8279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.