Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 16VDC; Ø16x16,5mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 16VDC; Ø16x16,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 16VDC; Ø16x16,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UUJ1C102MNQ1MS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UUJ1C102MNQ1MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x16,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: UUJ
Betriebsstrom: 0,63A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,64008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,20*
€ 122,808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,65*
€ 122,1535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,15*
€ 115,6085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,88*
€ 106,9572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,01*
€ 95,2119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.