Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; Ø8x10mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; Ø8x10mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; Ø8x10mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UUD0J102MNL1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UUD0J102MNL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 0,5Ω
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: UUD
Betriebsstrom: 0,45A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,35*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,232*
€ 0,911*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,822* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.