Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektrumsanalysator; 9kHz÷3,6GHz; HDMI,LAN,USB; Auflösung: 1Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UTS3036B
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UTS3036B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 10,1";Touchscreen
Versorgungsspannung: 100/240V AC
Frequenz: 9kHz...3,6GHz
Schnittstelle: USB;LAN;HDMI
Display-Auflösung: 1280x800
Abmessungen: 378x218x120mm
Passendes Zubehör: UTS-EMI01;UTS3000B-AMK;UTS3000B-EMI;UTS3000B-TG;UTS3000B-VSA;UTS3000B-AMA
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung
Auflösung: 1Hz
Messgeräte-Typ: Spektrumsanalysator
Amplitude: Referenzpegel: -100 dBm ... 30 dBm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.016,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.144,54*
€ 2.552,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.126,08*
€ 2.530,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.066,47*
€ 2.459,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,99*
€ 2.420,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.016,24*
€ 2.399,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.