Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektrumsanalysator; 0,009÷1500MHz; HDMI,LAN,USB; Auflösung: 1Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UTS1015T
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UTS1015T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 10,1";Touchscreen
Versorgungsspannung: 100/240V AC
Frequenz: 9kHz...1,5GHz
Schnittstelle: USB;LAN;HDMI
Display-Auflösung: 1280x800
Abmessungen: 378x218x120mm
Passendes Zubehör: UTS-EMI01
Standardausstattung: USB-Kabel
Auflösung: 1Hz
Zusatzfunktionen: Überwachungsgenerator
Messgeräte-Typ: Spektrumsanalysator
Amplitude: Referenzpegel: -100 dBm ... 30 dBm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.225,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,31*
€ 1.569,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,11*
€ 1.545,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,40*
€ 1.501,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,58*
€ 1.473,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,27*
€ 1.458,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.