Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: USB-Buchse; LCD; VDC: 4÷24V; 10mVDC; I DC: 50mA÷5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: USB-Buchse; LCD; VDC: 4÷24V; 10mVDC; I DC: 50mA÷5A
Tester: USB-Buchse; LCD; VDC: 4÷24V; 10mVDC; I DC: 50mA÷5A
Artikel-Nr.:
     2805-UT658DUAL
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT658DUAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Interface: USB
Abtaster-Typ: USB-Buchse
Messwertspeicher: 10
Messbereich: 0...99999mAh
Abmessungen: 93x55x13mm
Messgerät-Eigenschaften: Anzeige der Messbereichsüberschreitung
Auflösung der Strommessung: 10mA
Auflösung der Spannungsmessung: 10mV DC
DC Strommessbereich: 50mA...5A
DC Spannungsmessbereich: 4...24V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.