Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tachometer; LCD; (100000); 10÷99999rpm (optisch); 184x56x34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tachometer; LCD; (100000); 10÷99999rpm (optisch); 184x56x34mm
Tachometer; LCD; (100000); 10÷99999rpm (optisch); 184x56x34mm
Artikel-Nr.:
     2805-UT372
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Äußere Abmessungen: 184x56x34mm
Interface: USB
Messbereich: 10...99999rpm (optisch)
Passendes Zubehör: AX-TACHO-TAPE
Messgenauigkeit: ±0,03%
Standardausstattung: USB-Kabel;Reflektorband
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Laserstrahl;Datums- und Uhrzeiteinstellung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;MIN/MAX/AVG Funktion
Messgeräte-Typ: Tachometer
Gewicht mit Batterie: 100g
Messung: Drehzahlgeschwindigkeit (optisch)
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: (100000)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.