Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 160,5x21,5x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UT12E-EU
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT12E-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: UNI-T
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Abtaster-Typ: berührungsloser Spannungsdetektor
Abmessungen: 160,5x21,5x25mm
Zusatzfunktionen: Taschenlampe mit weißer LED Diode
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;optische (LED) und akustische Signalisierung der aufgedeckten Spannung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Typ der Vibrationen
Aufgedeckter Spannungsbereich: 24...1000V AC
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.