Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: Netzbuchsen; LEDs; 50÷60Hz; 230VAC; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: Netzbuchsen; LEDs; 50÷60Hz; 230VAC; Stecker: EU
Tester: Netzbuchsen; LEDs; 50÷60Hz; 230VAC; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-UT07B-EU
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT07B-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LEDs
Betriebsspannung: 230V AC
Abtaster-Typ: Netzbuchsen
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Abmessungen: 65x65x61mm
Messgerät-Eigenschaften: Anzeigen fehlender Phase, Nullleitung oder Erdung;Anzeigen umgekehrter Phase und Erdung;Anzeigen umgekehrter Phase und Erdung und fehlender Erdung;Anzeige korrekt angeschlossener Phase
Schutzschaltertest RCD: 30mA
Art der Stecker: EU
Wichtige Information: Ein RCD-Test kann nur durchgeführt werden, wenn sich die Phase rechts befindet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.