Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: HUB Controller; I2C,SPI,USB 2.0,USB 3.1,USB C; SuperSpeed


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-USB5916C/KD
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB5916C/KD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: VQFN100
Betriebsspannung: 1,08...1,32/3...3,6/-0,3...5,5/-0,3...1,32V
Integrierten Schaltkreises-Typ: HUB Controller
Schnittstelle: SPI;I2C;USB 2.0;USB 3.1;USB C
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHYBoost™;PortSwap;VariSense™;Port Split
Portanzahl: 6
USB-Übertragungsrate: SuperSpeed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.