Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: HUB Controller; I2C,SMBus,USB 2.0; Hi-Speed; SQFN36; 1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: HUB Controller; I2C,SMBus,USB 2.0; Hi-Speed; SQFN36; 1,5A
IC: HUB Controller; I2C,SMBus,USB 2.0; Hi-Speed; SQFN36; 1,5A
Artikel-Nr.:
     2805-USB2514B-I/M2
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB2514B-I/M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SQFN36
Betriebsspannung: 3...3,6/-0,3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: HUB Controller
Schnittstelle: I2C;SMBus;USB 2.0
Max. Ladestrom: 1,5A
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: MultiTRAK™;PHYBoost™;PortMap;PortSwap
Portanzahl: 4
USB-Übertragungsrate: Hi-Speed
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,31*
2 Tage
465
5
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 5,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 7,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.