Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Rockchip A72; 141x111x20mm; 12VDC; Kern: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Rockchip A72; 141x111x20mm; 12VDC; Kern: 6
Einplatinencomputer; Rockchip A72; 141x111x20mm; 12VDC; Kern: 6
Artikel-Nr.:
     2805-URVE-BRD-A72
Hersteller:
     EVEO
Herst.-Nr.:
     URVE-BRD-A72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: EVEO
Steckverbinder-Art: RJ45;USB A x2;Stift;SIM;SATA;HDMI 1.4;microSD;Audio analog;USB C;USB A 3.0;eDP;HDMI 2.0
Versorgungsspannung: 12V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Frequenz: 1,8/1,4GHz
Setinhalt: Einplatinencomputer
Interface: RS485;Ethernet;RS232 x2;SPI x2;USB 3.0;eDP;USB 2.0 x2
Speicher-Art: DDR3;eMMC
Abmessungen: 141x111x20mm
Passendes Zubehör: URVE-LCD10
Herstellerserie: URVE
Architektur-Art: ARM;Cortex A72
Prozessor: Rockchip A72
Grafiksystem: ARM Mali-G52
Betriebssystem: URVE Linux Buildroot
Anzahl der Kerne: 6
Speicher: 8GB FLASH;2GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
EVEO:
EVEO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.