Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Rockchip A17; 140x108x20mm; 12VDC; 1,8GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Rockchip A17; 140x108x20mm; 12VDC; 1,8GHz
Einplatinencomputer; Rockchip A17; 140x108x20mm; 12VDC; 1,8GHz
Artikel-Nr.:
     2805-URVE-BRD-A12
Hersteller:
     EVEO
Herst.-Nr.:
     URVE-BRD-A12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: EVEO
Steckverbinder-Art: RJ45;USB B micro;zur Stromversorgung;Stift;USB 2.0 x2;microSD;HDMI 2.0
Versorgungsspannung: 12V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Frequenz: 1,8GHz
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: Ethernet;UART x2;LVDS;GPIO;USB 2.0 FS OTG;USB 2.0 x2
Speicher-Art: DDR3;eMMC
Abmessungen: 140x108x20mm
Passendes Zubehör: URVE-LCD10
Herstellerserie: URVE
Architektur-Art: ARM;Cortex A17
Prozessor: Rockchip A17
Grafiksystem: ARM Mali-T764
Video-Codec: OpenCL;DirectX 11;OpenGL ES 1.1/2.0/3.0
Betriebssystem: URVE Linux Buildroot
Anzahl der Kerne: 4
Speicher: 8GB FLASH;2GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
EVEO:
EVEO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.