Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Gateway; BLE,LTE,WiFi; eDP,Ethernet,USB 2.0,USB 3.0,WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Gateway; BLE,LTE,WiFi; eDP,Ethernet,USB 2.0,USB 3.0,WiFi
Modul: Gateway; BLE,LTE,WiFi; eDP,Ethernet,USB 2.0,USB 3.0,WiFi
Artikel-Nr.:
     2805-UPSEDIOTX70864UW01
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     UPS-EDIOT-X70864-UW01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RJ45 x2;HDMI;USB 2.0 x2;mPCIE-e;USB A 3.0 x4
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: USB 2.0;Ethernet;WiFi;USB 3.0;eDP
Passendes Zubehör: SGA60E05-P1J
Kommunikationsmodul-Typ: Gateway
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth 4.2
Herstellerserie: UP Squared
Architektur-Art: x86
Modul-Art: WiFi;BLE;LTE
Betriebssystem: Fehlen
Komponenten: X7-E3950
Unterstütztes Betriebssystem: Ubuntu
Speicher: 64GB FLASH;8GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,41*
€ 846,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,72*
€ 832,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,86*
€ 803,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,59*
€ 789,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,73*
€ 770,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.