Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; x86; 4GBRAM,32GBFLASH; Intel® Atom™ X6413E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UPN-LX4E-A10-0432
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     UPN-EHLX4E-A10-0432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm;RJ45 x2;SIM;40pin;DP 1.2;eDP;M.2 2230 (E Key);M.2 2280 (M Key);M.2 3052 (B Key);SATA 3.0;HDMI 2.0;RS232/422;USB A 3.2 Gen 2 x2;USB C 3.2 Gen 2;100pin
Versorgungsspannung: 12V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: SATA;GPIO;SIM;HDMI;Ethernet x2;RS232 / RS422;TPM 2.0
Speicher-Art: eMMC
Taktfrequenz: 3GHz
Abmessungen: 117x116x70mm
Herstellerserie: UP Squared 6000
Architektur-Art: x86
Prozessor: Intel® Atom™ X6413E
Grafiksystem: Intel® UHD Graphics
Betriebssystem: Fehlen
Anzahl der Kerne: 4
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10;Linux;Ubuntu;Yocto Linux
Speicher: 32GB FLASH;4GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,86*
€ 596,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,24*
€ 588,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,92*
€ 575,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,81*
€ 566,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,01*
€ 527,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.