Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 180uF; 100VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 180uF; 100VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 180uF; 100VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UPM2A181MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPM2A181MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolyt kondensator tht
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x30,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 180µF
Betriebsspannung: 100V DC
Impedanz: 98mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: UPM
Kondensatorenanwendung: Schaltnetzteile
Kondensatoreneigenschaften: hohe Zuverlässigkeit;kleine Gehäusegröße
Betriebsstrom: 0,9A
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,094*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,57849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,144*
€ 503,54136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 407,934*
€ 485,44146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,722*
€ 451,86918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 368,31*
€ 438,2889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 347,094*
€ 413,04186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.