Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 35VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 35VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 35VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-UPM1V101MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPM1V101MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 0,16Ω
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: UPM
Kondensatorenanwendung: Schaltnetzteile
Kondensatoreneigenschaften: hohe Zuverlässigkeit;kleine Gehäusegröße
Betriebsstrom: 305mA
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,166*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,524*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.