Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 4700uF; 16VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 4700uF; 16VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 4700uF; 16VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UPM1C472MHD6
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPM1C472MHD6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x30,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7mF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 23mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: UPM
Kondensatorenanwendung: Schaltnetzteile
Kondensatoreneigenschaften: hohe Zuverlässigkeit;kleine Gehäusegröße
Betriebsstrom: 2,44A
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,4662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 499,32*
€ 594,1908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 497,97*
€ 592,5843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 487,002*
€ 579,53238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 473,88*
€ 563,9172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 439,86*
€ 523,4334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.