Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Intel® Atom™ x7 E3950; 56,5x90mm; 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Intel® Atom™ x7 E3950; 56,5x90mm; 12VDC
Einplatinencomputer; Intel® Atom™ x7 E3950; 56,5x90mm; 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-UPC-PLX7-A20-08128
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     UPC-PLUSX7-A20-08128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: zur Stromversorgung;HDMI;USB A 3.0;DSI/eDP;MIPI-CSI
Versorgungsspannung: 12V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Frequenz: 2GHz
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB 2.0;I2S;WiFi;USB 3.0;MIPI-CSI2;eDP;MIPI-CSI4
Speicher-Art: LPDDR4
Abmessungen: 56,5x90mm
Passendes Zubehör: GSM-IPX/SMA-150;WIFI-ANT913;EP-FMWFEXT-UPCP
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11a/ac/b/g/n;Bluetooth 4.2
Herstellerserie: UP Core
Architektur-Art: x86-64
Prozessor: Intel® Atom™ x7 E3950
Grafiksystem: Intel® HD500
Betriebssystem: Fehlen
Anzahl der Kerne: 4
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10;Ubuntu;Android;Yocto Linux;ubilinux
Batterie/Akku: Batterie Li-Mn CR2032 3V x1
Speicher: 128GB FLASH;8GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,57*
€ 396,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,16*
€ 389,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.