Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Aluminium; schwarz; X: 91mm; Y: 95mm; Z: 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UP-GWS01-A10-0001
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     UP-GWS01-A10-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AAEON
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 95mm
Größe X: 91mm
Größe Z: 37mm
Setinhalt: Halter
Passendes Zubehör: UP-CHT01-A10-0432;UP-CHT01-A10-0464;UP-CHT01-A10-0232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.