Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Display; Aluminium; schwarz; X: 136mm; Y: 193mm; Z: 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UP-EP-CH7WDSTMTFLB
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     UP-EP-CH7WDSTMTFLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AAEON
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: für Display
Größe Y: 193mm
Größe X: 136mm
Größe Z: 46mm
Deckelfarben: schwarz
Passendes Zubehör: OPT-UP-DST07-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.