Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Intel® Atom™ x5 Z8350; 85,6x56,5mm; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Intel® Atom™ x5 Z8350; 85,6x56,5mm; 5VDC
Einplatinencomputer; Intel® Atom™ x5 Z8350; 85,6x56,5mm; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-UP-CHT01-A10-0216
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     UP-CHT01-A20-0216-A11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: USB A x4;RJ45 magnetisch abgeschirmt;HDMI;40pin;DSI/eDP;MIPI-CSI;USB micro 3.0 B
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Frequenz: 1,92GHz
Setinhalt: Kühlkörper;Einplatinencomputer
Schnittstelle: SPI;UART;USB 2.0;PWM;Ethernet;I2S;I2C x2;GPIO;USB 3.0
Speicher-Art: DDR3L
Abmessungen: 85,6x56,5mm
Passendes Zubehör: OPT-UP-WF-002
Herstellerserie: UP board
Architektur-Art: x86-64
Anschlussgeräte: OPT-UP-DST07-001;OPT-UP-DST10-001;UP-GWS01-A10-0001
Prozessor: Intel® Atom™ x5 Z8350
Grafiksystem: Intel® HD400
Video-Codec: H.264 BP/MP/HP;VP8;DX11.1/12;OpenCL 1.2;OpenGL 4.2
Betriebssystem: Fehlen
Komponenten: 5M160ZM100C5N;USB4604-1080HN
Anzahl der Kerne: 4
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10;Linux;Android
Batterie/Akku: Batterie Li-Mn CR2032 3V x1
Speicher: 16GB FLASH;2GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.