Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul; UP board; Bluetooth,PCIe,WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsmodul; UP board; Bluetooth,PCIe,WiFi
Erweiterungsmodul; UP board; Bluetooth,PCIe,WiFi
Artikel-Nr.:
     2805-UP-3GHAT-A20-0001
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     UP-3GHAT-A20-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: Stiftleiste x2;SIM;miniPCIe
Setinhalt: Verbindungskabel;Erweiterungsplatine
Schnittstelle: Bluetooth;WiFi;PCIe
Passendes Zubehör: UP-CHT01-A10-0432;UP-CHT01-A10-0464;UP-CHT01-A10-0232;UP-CHT01-A12-0216
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: erweiterungsmodul
Herstellerserie: UP board
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.