Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer; 10÷30VDC; für Frontplatten,für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNO-2271G-E021AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UNO-2271G-E021AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
SmartHome Gateway
industrie-pc
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Industriemodul-Typ: Industriecomputer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,64*
€ 557,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,50*
€ 556,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,60*
€ 524,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,06*
€ 511,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,67*
€ 461,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.