Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 4700uF; 6,3VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 4700uF; 6,3VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 4700uF; 6,3VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UHV0J472MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UHV0J472MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 14mΩ
Lebensdauer: 6000h
Betriebsstrom: 0,105A
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,296*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,64787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 605,816*
€ 720,92104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 577,904*
€ 687,70576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 551,152*
€ 655,87088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 534,144*
€ 635,63136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 518,296*
€ 616,77224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.