Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 10VDC; Ø8x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 10VDC; Ø8x20mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 10VDC; Ø8x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-UHE1A102MPD1TA
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UHE1A102MPD1TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 1000uf
elektrolyt kondensator tht
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 69mΩ
Lebensdauer: 6000h
Kondensatorenserie: UHE
Betriebsstrom: 1,05A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,254*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,977*
€ 1,16263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.