Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; quer; 230VAC; 570x150x130mm; 510m3/h; 48dBA; 3,5mmH2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; quer; 230VAC; 570x150x130mm; 510m3/h; 48dBA; 3,5mmH2O
Lüfter: AC; quer; 230VAC; 570x150x130mm; 510m3/h; 48dBA; 3,5mmH2O
Artikel-Nr.:
     2805-UF9446CBP23H-L
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF9446CBP23H-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 0,2A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 570x150x130mm
Lüftermotor: mit Startkondensator
Rotormaterial: Thermoplast
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 510m3/h
Statischer Druck: 3,5mm H2O
Lärmbelastung: 48dBA
Drehzahl: 1350Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 43W
Lüfter-Art: quer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.