Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; quer; 230VAC; 510x150x130mm; 450,5m3/h; 48dBA; 3,5mmH2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; quer; 230VAC; 510x150x130mm; 450,5m3/h; 48dBA; 3,5mmH2O
Lüfter: AC; quer; 230VAC; 510x150x130mm; 450,5m3/h; 48dBA; 3,5mmH2O
Artikel-Nr.:
     2805-UF9439CBP23H-L
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF9439CBP23H-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 0,2A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 510x150x130mm
Lüftermotor: mit Startkondensator
Rotormaterial: Thermoplast
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 450,5m3/h
Statischer Druck: 3,5mm H2O
Lärmbelastung: 48dBA
Drehzahl: 1400Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 43W
Lüfter-Art: quer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.