Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; quer; 230VAC; 740x150x130mm; 930m3/h; 55dBA; 9mmH2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; quer; 230VAC; 740x150x130mm; 930m3/h; 55dBA; 9mmH2O
Lüfter: AC; quer; 230VAC; 740x150x130mm; 930m3/h; 55dBA; 9mmH2O
Artikel-Nr.:
     2805-UF9060CBP23H-L
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF9060CBP23H-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 550mA
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 740x150x130mm
Lüftermotor: mit Startkondensator
Rotormaterial: Thermoplast
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 930m3/h
Statischer Druck: 9mm H2O
Lärmbelastung: 55dBA
Drehzahl: 2150Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 130W
Lüfter-Art: quer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.