Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; quer; 230VAC; 420x150x130mm; 270,3m3/h; 43dBA; 2,2mmH2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; quer; 230VAC; 420x150x130mm; 270,3m3/h; 43dBA; 2,2mmH2O
Lüfter: AC; quer; 230VAC; 420x150x130mm; 270,3m3/h; 43dBA; 2,2mmH2O
Artikel-Nr.:
     2805-UF9029CBP23H-L
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF9029CBP23H-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 0,14A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 420x150x130mm
Lüftermotor: mit Startkondensator
Rotormaterial: Thermoplast
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 270,3m3/h
Statischer Druck: 2,2mm H2O
Lärmbelastung: 43dBA
Drehzahl: 1350Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 33W
Lüfter-Art: quer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.