Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; quer; 230VAC; 402x100x90mm; 300,9m3/h; 50dBA; 5mmH2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; quer; 230VAC; 402x100x90mm; 300,9m3/h; 50dBA; 5mmH2O
Lüfter: AC; quer; 230VAC; 402x100x90mm; 300,9m3/h; 50dBA; 5mmH2O
Artikel-Nr.:
     2805-UF6030CBA23H-L
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF6030CBA23H-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 0,17A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 402x100x90mm
Lüftermotor: mit Startkondensator
Rotormaterial: Aluminium
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 300,9m3/h
Statischer Druck: 5mm H2O
Lärmbelastung: 50dBA
Drehzahl: 2600Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 35W
Lüfter-Art: quer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.