Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; quer; 230VAC; 144m3/h; 47dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; quer; 230VAC; 144m3/h; 47dBA; kugelförmig
Lüfter: AC; quer; 230VAC; 144m3/h; 47dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-UF6017SBA23HL
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF-6017SBA23HL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 0,22A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftermotor: mit Startkondensator
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 144m3/h
Lärmbelastung: 47dBA
Drehzahl: 2300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 27W
Lüfter-Art: quer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.