Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø254x89mm; 780m3/h; 52dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø254x89mm; 780m3/h; 52dBA; kugelförmig
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø254x89mm; 780m3/h; 52dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-UF25GC23-H
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF25GC23-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 0,14A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø254x89mm
Rotormaterial: Metall
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 780m3/h
Statischer Druck: 8mm H2O
Lärmbelastung: 52dBA
Drehzahl: 1400Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 31W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.