Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø223x60mm; 660m3/h; 57dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø223x60mm; 660m3/h; 57dBA; kugelförmig
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø223x60mm; 660m3/h; 57dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-UF22F23-H
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF22F23-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Metall
Nennstrom: 0,35A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø223x60mm
Rotormaterial: Metall
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 660m3/h
Statischer Druck: 10,9mm H2O
Lärmbelastung: 57dBA
Drehzahl: 2700Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 47W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.