Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø225x99mm; 1190m3/h; 69dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø225x99mm; 1190m3/h; 69dBA; kugelförmig
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø225x99mm; 1190m3/h; 69dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-UF22599APA23H
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF225(99)APA23H1C2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,57A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x4
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø225x99mm
Rotormaterial: Thermoplast
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 1190m3/h
Statischer Druck: 51mm H2O
Lärmbelastung: 69dBA
Drehzahl: 2650Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 126W
Lüfter-Art: radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.