Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø197x66mm; 901m3/h; 59dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø197x66mm; 901m3/h; 59dBA; kugelförmig
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø197x66mm; 901m3/h; 59dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-UF200BMB23H1C2B
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF200BMB23H1C2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,29A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø197x66mm
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 901m3/h
Statischer Druck: 17mm H2O
Lärmbelastung: 59dBA
Drehzahl: 2550Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 74W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.