Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 180x180x90mm; 663m3/h; 54dBA; 20mmH2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 180x180x90mm; 663m3/h; 54dBA; 20mmH2O
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 180x180x90mm; 663m3/h; 54dBA; 20mmH2O
Artikel-Nr.:
     2805-UF18JC23-H
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF18JC23BTHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 420mA
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 180x180x90mm
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 663m3/h
Statischer Druck: 20mm H2O
Lärmbelastung: 54dBA
Drehzahl: 2850Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 75W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.