Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø180x55mm; 450,5m3/h; 64dBA; 26mmH2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø180x55mm; 450,5m3/h; 64dBA; 26mmH2O
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø180x55mm; 450,5m3/h; 64dBA; 26mmH2O
Artikel-Nr.:
     2805-UF18055APA23H
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF180(55)APA23H2C2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,3A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x4
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø180x55mm
Rotormaterial: Thermoplast
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 450,5m3/h
Statischer Druck: 26mm H2O
Lärmbelastung: 64dBA
Drehzahl: 2550Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 68W
Standardausstattung: Anlaufkondensator
Lüfter-Art: radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.