Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø144x49mm; 271,8m3/h; 48dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø144x49mm; 271,8m3/h; 48dBA; kugelförmig
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø144x49mm; 271,8m3/h; 48dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-UF15PE23-IP55
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF15PE23BWHN1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,24A
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø144x49mm
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 271,8m3/h
Statischer Druck: 4,06mm H2O
Lärmbelastung: 48dBA
Drehzahl: 2650Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 36W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.