Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø171x51mm; 384m3/h; 58dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø171x51mm; 384m3/h; 58dBA; kugelförmig
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø171x51mm; 384m3/h; 58dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-UF15PC23BTH
Hersteller:
     FULLTECH
Herst.-Nr.:
     UF15PC23BTH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: FULLTECH
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,12A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø171x51mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 384m3/h
Lärmbelastung: 58dBA
Drehzahl: 3400Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 29W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.