Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 1000uF; 25VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 1000uF; 25VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 1000uF; 25VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UES1E102MHM
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UES1E102MHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x31,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: UES
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Herstellerserie: MUSE acoustic
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,772*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,67924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,582*
€ 286,29258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,61*
€ 270,8559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,86*
€ 262,8234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,772*
€ 242,48868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.