Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 25VDC; Ø10x16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 25VDC; Ø10x16mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 25VDC; Ø10x16mm
Artikel-Nr.:
     2805-UES1E101MPM
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UES1E101MPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 100uf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: UES
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Herstellerserie: MUSE acoustic
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,776*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,23432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 496,332*
€ 590,63508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 483,354*
€ 575,19126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,764*
€ 537,59916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 442,098*
€ 526,09662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 421,776*
€ 501,91344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.