Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 100VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 100VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 100VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UEP2A221MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UEP2A221MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x35,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 100V DC
Kondensatorenserie: UEP
Betriebsdauer: 1000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,44712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,35*
€ 514,4965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 427,90*
€ 509,201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 391,28*
€ 465,6232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 377,39*
€ 449,0941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 361,78*
€ 430,5182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.