Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 33uF; 63VDC; Ø10x12,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 33uF; 63VDC; Ø10x12,5mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 33uF; 63VDC; Ø10x12,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-UEP1J330MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UEP1J330MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
bipolar kondensator 63v
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 63V DC
Kondensatorenserie: UEP
Betriebsdauer: 1000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,42798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 916,98*
€ 1.091,2062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 904,26*
€ 1.076,0694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 879,72*
€ 1.046,8668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 866,20*
€ 1.030,778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 855,96*
€ 1.018,5924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.