Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 33uF; 50VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 33uF; 50VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 33uF; 50VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-UEP1H330MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UEP1H330MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: UEP
Betriebsdauer: 1000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,24418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 822,84*
€ 979,1796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 809,61*
€ 963,4359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 773,64*
€ 920,6316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 756,33*
€ 900,0327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 732,54*
€ 871,7226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.