Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 50VDC; Ø10x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 50VDC; Ø10x20mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 50VDC; Ø10x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-UEP1H101MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UEP1H101MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: UEP
Betriebsdauer: 1000h
Kondensator-Art: bipolar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,08*
1
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 5,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,508* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 616,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.