Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 25VDC; Ø8x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 25VDC; Ø8x11mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 25VDC; Ø8x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-UEP1E101MPD1TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UEP1E101MPD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 100uf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: UEP
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Betriebsdauer: 1000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,257*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,113*
€ 1,32447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.