Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 25VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 25VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 100uF; 25VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-UEP1E101MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UEP1E101MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 100uf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: UEP
Betriebsdauer: 1000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,92*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2546* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 60,20*
€ 71,638
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 58,58*
€ 69,7102
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 54,66*
€ 65,0454
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 53,48*
€ 63,6412
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 50,92*
€ 60,5948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.