Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 100uF; 350VDC; Ø18x25mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UCY2V101MHD3
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCY2V101MHD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 350V DC
Impedanz: 0,3Ω
Lebensdauer: 12000h
Kondensatorenserie: UCY
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;hoher Impulsstrom
Betriebsstrom: 0,79A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,2237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 435,981*
€ 518,81739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 435,321*
€ 518,03199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,272*
€ 487,03368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 396,942*
€ 472,36098
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 367,11*
€ 436,8609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.